Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 54000 Nm

Réf.: 2653168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653168
EAN / GTIN 4010886934425
Réf. fabricant 2653168
Article hors catalogue L60160 5235

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Boîtier en aluminium haute performance
Meilleure que /- 3 % de précision
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
Peut être équipé ultérieurement d'un bras de réaction droit ou coudé
Modèles avec rapport de transmission 1:4, 1:5,5
1 modèle avec une charge maximale de 54000 N-m
Equerre de sortie avec trou pour les inserts de clés électriques avec goupille de verrouillage et anneau

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie: 2.1/2
  • Carré de sortie [métrique]: 63 mm
  • Carré de sortie [pouce]: 2.1/2
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
  • Version: Avec dispositif pour souder un bras de réaction
  • Version bras de réaction: sans
  • Couple de sortie (max.) [Nm]: 54000
  • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 380 Nm
  • Largeur totale sans bras de réaction: 270
  • Hauteur totale sans bras de réaction: 415
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
  • Sécurité Carré d'entraînement: Bague et goupille de sécurité
  • Protection contre les surcharges: Embrayage à friction Slipper
  • Rapport de transmission: 1:175
  • 1000 V isolé: non
  • Sécurité anti-retour: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non