Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Nr art.: 2653087
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Technika pomiarowa mechanicznie
Maks. wartość wyjściowa 4 000 Nm
Przełożenie momentu obrotowego 1:16
Maks. wartość wejściowa 300 Nm
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Blokada powrotu nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Długość całkowita L 230 mm
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego
Wskazanie brak wskazania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2653087
EAN / GTIN 4010886934296
Numer producenta 2653087
Numer L L60160 305
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nadają się zwłaszcza do:
Budowa maszyn i urządzeń
Kolejki linowe, wyciągi i maszty
Przemysł ciężki, place budowy
Budowa mostów
Budowa statków, samolotów i pociągów
Rafinerie, przemysł tworzyw sztucznych
Elektrownie wszelkiego rodzaju
Wersja:
Mechaniczny, ręczny multiplikator momentu obrotowego służący do kontrolowanego dokręcania śrub oraz do odkręcania połączeń śrubowych
Z dwustopniową przekładnią planetarną
Obudowa z aluminium o wysokiej wytrzymałości
Modele o przełożeniu 1:16
Nr modelu DVV-40ZRS z zabezpieczeniem przed cofaniem się (RS)
Z bezinwazyjnym zabezpieczeniem przed przeciążeniem „Slipper” chroniącym przekładnię, z obrotem w prawo i w lewo
Z kolankowym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z, wykonanym ze stali chromowo-wanadowej, dostosowanym do danego modelu
Gwarantowana dokładność: tolerancja lepsza niż +/- 3 %
Należy używać w połączeniu z kluczem dynamometrycznym
2 modele o maksymalnym obciążeniu w zakresie do 4000 N·m
Czworokąt wyjściowy z otworem do końcówek wkrętaków dynamometrycznych z kołkiem zabezpieczającym i pierścieniem zabezpieczającym

Cecha szcz.:

  • Odległość między kwadratem wyjściowym a początkiem ramienia reakcyjnego (min.): 68
  • Odległość między kwadratem wyjściowym a końcem ramienia reakcyjnego (maks.): 133
  • Czworokąt odbioru napędu: 1 cale
  • Czworokąt napędowy [metryczny]: 25 mm
  • Czworokąt napędowy [calowy]: 1 cale
  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 12,5 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/2 cala
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/2 cala
  • Mocowanie ramienia reakcyjnego: zamocowane na pierścieniu zębatym
  • Wersja z ramieniem reakcyjnym: Kształt litery Z, wygięty
  • Moment obrotowy wyjściowy (maks.) [Nm]: 4000
  • Moment obrotowy wejściowy (maks.) [Nm]: 300 Nm
  • Całkowita szerokość bez ramienia reakcyjnego: 88
  • Całkowita wysokość wraz z ramieniem reakcyjnym (min.): 250
  • Całkowita wysokość wraz z ramieniem reakcyjnym (maks.): 256
  • Całkowita wysokość bez ramienia reakcyjnego: 212
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • Zabezpieczenie czworokąta napędowego: Zabezpieczenie sworznia
  • zabezpieczenie przeciążeniowe: Sprzęgło ślizgowe „Slipper”
  • Przełożenie: 1:16
  • izolacja 1000 V: nie
  • Zawór zwrotny: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie