Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU 10000 Nm

Nr art.: 2653133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maks. wartość wyjściowa 10 000 Nm
Przełożenie momentu obrotowego 1:25,5
Maks. wartość wejściowa 410 Nm
Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Blokada powrotu tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Długość całkowita L 230 mm
Przełożenie redukujące 20:1
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/4 cal
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2653133
EAN / GTIN 4010886934357
Numer producenta 2653133
Numer L L60160 4676
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nadają się zwłaszcza do:
Budowa maszyn i urządzeń
Kolejki linowe, wyciągi i maszty
Przemysł ciężki, place budowy
Budowa mostów
Budowa statków, samolotów i pociągów
Rafinerie, przemysł tworzyw sztucznych
Elektrownie wszelkiego rodzaju
Wersja:
Mechaniczny, ręczny multiplikator momentu obrotowego służący do kontrolowanego dokręcania śrub oraz do odkręcania połączeń śrubowych
Z dwustopniową przekładnią planetarną
Obudowa z aluminium o wysokiej wytrzymałości
Modele o przełożeniu 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Wszystkie modele z zaworem zwrotnym (RS)
Z bezinwazyjnym zabezpieczeniem przed przeciążeniem „Slipper” chroniącym przekładnię, z obrotem w prawo i w lewo
Z kolankowym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z, wykonanym ze stali chromowo-wanadowej, dostosowanym do danego modelu
Możliwość opcjonalnego doposażenia w proste ramię reakcyjne w kształcie litery L, z regulowanym kwadratowym elementem reakcyjnym, wykonane z metalu lekkiego
Gwarantowana dokładność: tolerancja lepsza niż +/- 3 %
Należy używać w połączeniu z kluczem dynamometrycznym
4 modele o maksymalnym obciążeniu w zakresie od maks. 6000 N·m do maks. 13000 N·m
Czworokąt wyjściowy z otworem do końcówek wkrętaków dynamometrycznych z kołkiem zabezpieczającym i pierścieniem zabezpieczającym

Cecha szcz.:

  • Odległość między kwadratem wyjściowym a początkiem ramienia reakcyjnego (min.): 120
  • Odległość między kwadratem wyjściowym a końcem ramienia reakcyjnego (maks.): 216
  • Czworokąt odbioru napędu: 1,1/2 cala
  • Czworokąt napędowy [metryczny]: 38,1 mm
  • Czworokąt napędowy [calowy]: 1,1/2 cala
  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 20,0 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 3/4 cala
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 3/4 cala
  • Mocowanie ramienia reakcyjnego: zamocowane na pierścieniu zębatym
  • Wersja z ramieniem reakcyjnym: Kształt litery Z, wygięty
  • Moment obrotowy wyjściowy (maks.) [Nm]: 10000
  • Moment obrotowy wejściowy (maks.) [Nm]: 410 Nm
  • Całkowita szerokość bez ramienia reakcyjnego: 142
  • Całkowita wysokość wraz z ramieniem reakcyjnym (min.): 350
  • Całkowita wysokość wraz z ramieniem reakcyjnym (maks.): 356
  • Całkowita wysokość bez ramienia reakcyjnego: 292
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • Zabezpieczenie czworokąta napędowego: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • zabezpieczenie przeciążeniowe: Sprzęgło ślizgowe „Slipper”
  • Przełożenie: 1:28,5
  • izolacja 1000 V: nie
  • Zawór zwrotny: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie