Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Nr art.: 2653257
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Technika pomiarowa mechanicznie
Maks. wartość wyjściowa 2 800 Nm
Przełożenie momentu obrotowego 1:5,5
Maks. wartość wejściowa 550 Nm
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Blokada powrotu nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Długość całkowita L 230 mm
Seria DREMOPLUS
Szerokość części wyjściowa 106 mm
Wysokość części wyjściowej 146 mm
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2653257
EAN / GTIN 4010886934449
Numer producenta 2653257
Numer L L60160 394
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nadają się zwłaszcza do:
Przemysł, place budowy, warsztaty pojazdów użytkowych i osobowych, technika rolnicza, maszyny budowlane
Budowa mostów, statków, samolotów i linii kolejowych, rafinerie
Budowa maszyn i urządzeń, konserwacja
Wersja:
Mechaniczny, ręczny multiplikator momentu obrotowego służący do kontrolowanego dokręcania śrub oraz do odkręcania połączeń śrubowych
Z jednokadłubową przekładnią planetarną
Obudowa z aluminium o wysokiej wytrzymałości
Modele o przełożeniu 1:4, 1:5,5
Gwarantowana dokładność: tolerancja lepsza niż +/- 3 %
Należy używać w połączeniu z kluczem dynamometrycznym
2 modele o maksymalnym obciążeniu w zakresie od maks. 2000 N·m do 2800 N·m
Model -Z: z wygiętym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z, wykonanym z stali chromowo-wanadowej
Model -L: z prostym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery L, z regulowanym kwadratem reakcyjnym, wykonane z metalu lekkiego
Czworokąt wyjściowy z otworem do końcówek wkrętaków dynamometrycznych z kołkiem zabezpieczającym i pierścieniem zabezpieczającym

Cecha szcz.:

  • Odległość między kwadratem wyjściowym a początkiem ramienia reakcyjnego (min.): 83
  • Odległość między kwadratem wyjściowym a końcem ramienia reakcyjnego (maks.): 199
  • Czworokąt odbioru napędu: 1 cale
  • Czworokąt napędowy [metryczny]: 25 mm
  • Czworokąt napędowy [calowy]: 1 cale
  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 20,0 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 3/4 cala
  • Mocowanie ramienia reakcyjnego: przykręcone za pomocą kołnierza
  • Wersja z ramieniem reakcyjnym: W kształcie litery L, prosta
  • Moment obrotowy wyjściowy (maks.) [Nm]: 2800
  • Moment obrotowy wejściowy (maks.) [Nm]: 550 Nm
  • Całkowita szerokość bez ramienia reakcyjnego: 106
  • Całkowita wysokość bez ramienia reakcyjnego: 146
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • Zabezpieczenie czworokąta napędowego: Zabezpieczenie sworznia
  • zabezpieczenie przeciążeniowe: Czworokąt napędu odcinającego
  • Przełożenie: 1:5,5
  • izolacja 1000 V: nie
  • Zawór zwrotny: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie