Wzmacniacz momentu obrotowego DREMOPLUS ALU 13000 Nm

Nr art.: 2653141
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Technika pomiarowa mechanicznie
Maks. wartość wyjściowa 13 000 Nm
Przełożenie momentu obrotowego 1:27
Maks. wartość wejściowa 380 Nm
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) 1
Blokada powrotu tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe tak
Długość całkowita L 230 mm
Przełożenie redukujące 20:1
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Rodzaj produktu Wzmacniacz momentu obrotowego
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2653141
EAN / GTIN 4010886934364
Numer producenta 2653141
Numer L L60160 3801
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

nadają się zwłaszcza do:
Budowa maszyn i urządzeń
Kolejki linowe, wyciągi i maszty
Przemysł ciężki, place budowy
Budowa mostów
Budowa statków, samolotów i pociągów
Rafinerie, przemysł tworzyw sztucznych
Elektrownie wszelkiego rodzaju
Wersja:
Mechaniczny, ręczny multiplikator momentu obrotowego służący do kontrolowanego dokręcania śrub oraz do odkręcania połączeń śrubowych
Z dwustopniową przekładnią planetarną
Obudowa z aluminium o wysokiej wytrzymałości
Modele o przełożeniu 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Wszystkie modele z zaworem zwrotnym (RS)
Z bezinwazyjnym zabezpieczeniem przed przeciążeniem „Slipper” chroniącym przekładnię, z obrotem w prawo i w lewo
Z kolankowym ramieniem reakcyjnym w kształcie litery Z, wykonanym ze stali chromowo-wanadowej, dostosowanym do danego modelu
Możliwość opcjonalnego doposażenia w proste ramię reakcyjne w kształcie litery L, z regulowanym kwadratowym elementem reakcyjnym, wykonane z metalu lekkiego
Gwarantowana dokładność: tolerancja lepsza niż +/- 3 %
Należy używać w połączeniu z kluczem dynamometrycznym
4 modele o maksymalnym obciążeniu w zakresie od maks. 6000 N·m do maks. 13000 N·m
Czworokąt wyjściowy z otworem do końcówek wkrętaków dynamometrycznych z kołkiem zabezpieczającym i pierścieniem zabezpieczającym

Cecha szcz.:

  • Odległość między kwadratem wyjściowym a początkiem ramienia reakcyjnego (min.): 126
  • Odległość między kwadratem wyjściowym a końcem ramienia reakcyjnego (maks.): 229
  • Czworokąt odbioru napędu: 1,1/2 cala
  • Czworokąt napędowy [metryczny]: 38,1 mm
  • Czworokąt napędowy [calowy]: 1,1/2 cala
  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 20,0 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 3/4 cala
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 3/4 cala
  • Mocowanie ramienia reakcyjnego: zamocowane na pierścieniu zębatym
  • Wersja z ramieniem reakcyjnym: Kształt litery Z, wygięty
  • Moment obrotowy wyjściowy (maks.) [Nm]: 13000
  • Moment obrotowy wejściowy (maks.) [Nm]: 380 Nm
  • Całkowita szerokość bez ramienia reakcyjnego: 175
  • Całkowita wysokość wraz z ramieniem reakcyjnym (min.): (372)
  • Całkowita wysokość wraz z ramieniem reakcyjnym (maks.): (379)
  • Całkowita wysokość bez ramienia reakcyjnego: 306
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • Zabezpieczenie czworokąta napędowego: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • zabezpieczenie przeciążeniowe: Sprzęgło ślizgowe „Slipper”
  • Przełożenie: 1:39
  • izolacja 1000 V: nie
  • Zawór zwrotny: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie