• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 54000 Nm

Artikel-Nr.: 2653168
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie DREMOPLUS
Herstellerbezeichnung DREMOPLUS ALU 54000 Nm
Überlastsicherung ja
Rücklaufsperre ja
Anzahl Abstützvorrichtungen (Reaktionsplatten) 1
Drehmomentübersetzung 1:175
Eingangskapazität max. 380 Nm
Ausgangskapazität max. 54 000 Nm
Größe, Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Produktart Drehmomentvervielfältiger
Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Messtechnik mechanisch
Anzeige keine Anzeige
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 3 %
Länge gesamt L 230 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2653168
EAN / GTIN 4010886934425
Herstellernummer 2653168
L-Nummer L60160 5235
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für:
  • Schwerindustrie
  • Ölindustrie
  • Petrochemie
  • Ausführung:
  • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
  • Mit dreistufigem Planetengetriebe
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Reaktionsarm aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Modell mit Übersetzungsverhältnis 1:175
  • Mit Rücklaufsicherung (RS)
  • Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung ″Slipper″ zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
  • Mit Vorrichtung zum Anschweißen eines Reaktionsarmes (optional)
  • Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich von max. 54000 N·m
  • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant: 2.1/2
  • Abtriebsvierkant [metrisch]: 63 mm
  • Abtriebsvierkant [zöllig]: 2.1/2
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Aufnahme Reaktionsarm: geschraubt über Flansch
  • Ausführung: Mit Vorrichtung zum Anschweißen eines Reaktionsarmes
  • Ausführung Reaktionsarm: ohne
  • Ausgangsdrehmoment (max.) [Nm]: 54000
  • Eingangsdrehmoment (max.) [Nm]: 380 Nm
  • Gesamtbreite ohne Reaktionsarm: 270
  • Gesamthöhe ohne Reaktionsarm: 415
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Sicherung Antriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Überlastsicherung: ″Slipper″ Rutschkupplung
  • Übersetzungsverhältnis: 1:175
  • 1000 V isoliert: nein
  • Rücklaufsicherung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein