Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 54000 Nm

Número de artículo: 2653168
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Serie DREMOPLUS
Denominación del fabricante DREMOPLUS ALU 54000 Nm
Protección contra sobrecarga
Bloqueo de retroceso
Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) 1
Transmisión del par de giro 1:175
Capacidad entrada máx. 380 Nm
Capacidad de salida máx. 54.000 Nm
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Tipo de producto Multiplicador de par de giro
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Indicación sin indicación
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Precisión del par de giro en sentido antihorario 3 %
Longitud total L 230 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 2653168
EAN / GTIN 4010886934425
Número del fabricante 2653168
Número L L60160 5235
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Apriete y afloje controlado de los tornillos
Caja de aluminio de alto rendimiento
Mejor que el +/- 3% de precisión
Puede ser operado en conjunto con una llave de par
Se puede adaptar con un brazo de reacción recto o acodado
Modelos con relación de transmisión 1:4, 1:5.5
1 modelo con carga máxima en el rango de máx. 54000 N·m
Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo

Característica:

  • Cuadrado de salida [métrico]: 2.1/2
  • Cuadrado de salida [métrico]: 63 mm
  • Cuadrado de salida [imperial]: 2.1/2
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre brida
  • Diseño: Con dispositivo para soldar en brazo de reacción
  • Versión del brazo de reacción: sin
  • Par de salida (máx.) [Nm]: 54000
  • Par de entrada (máx.) [Nm]: 380 Nm
  • Anchura total sin brazo de reacción: 270
  • Altura total sin brazo de reacción: 415
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Fusible Salida cuadrada: Anillo y pasador de bloqueo
  • Fusible para accionamiento cuadrado: Anillo y pasador de bloqueo
  • Protección contra sobrecarga: Embrague deslizante Slipper
  • Relación de transmisión: 1:175
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Tope trasero: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no