Głowice frezarskie do płaszczyzn / kątowe NEODO, Chwyt walcowy, ⌀ DC / liczba ostrzy Z: 32/4mm

Nr art.: 225750 32/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria NEODO
Oznaczenie producenta S890 ESZ D32-4-C32-R08
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Min. średnica skrawania 32 mm
Maks. długość ostrzy 5 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba ostrzy obwodowych 4
Liczba płytek skrawających 4
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Średnica trzonka 32 mm
Podziałka ostrzy nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 45 mm
Długość całkowita 130 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; frezowanie narożników
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225750 32/4
EAN / GTIN 7291075481624
Numer producenta 3417101

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania do płaszczyzn i frezowania ramion 90°. Do obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej wstępnej, a zwłaszcza materiałów stalowych i żeliwnych. Efektywność kosztowa dzięki 8 krawędziom skrawającym na płytkę. Niezwykle stabilne osadzenie wkładki w gnieździe o kształcie jaskółczego ogona.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "NEODO" Zobacz wszystkie