SZMU 080412PNRMM, IC830, Typ: UNI

Nr art.: 225813 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO SZMU 080412PNRMM
Materiał skrawający HM
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 1,2 mm
Seria NEODO
Oznaczenie producenta S890 SZMU 080412PNRMM IC830
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4 mm
Długość płytki skrawającej L 5,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 8,2 mm
Kąt narożny 88,4 stopni
Wersja łamacza wiórów MM
Oznaczenie płytki skrawającej SZMU 080412PNRMM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225813 UNI
EAN / GTIN 7291075460391
Numer producenta 3414391

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 5,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.