SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S

Nr art.: 225807 S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania prawo
Kod ISO SZHU 080408PNR
Materiał skrawający HM
Gatunek IC882
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria NEODO S890
Oznaczenie producenta S890 SZHU 080408PNR IC882
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Maks. głębokość skrawania ap 5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,12 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,12 mm
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC882
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SZHU 080408PNR
Oznaczenie płytki skrawającej SZHU 080408PNR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Titan
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Numer producenta 3404787

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 5,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.