SZMU 080408PNTR, IC5100, Typ: GG

Nr art.: 225808 GG
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kod ISO SZMU 080408PNTR
Materiał skrawający HM
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka wersja powlekana
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta S890 SZMU 080408PNTR IC5100
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Kąt narożny 90 stopni
Maks. głębokość skrawania ap 5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,25 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,25 mm
Grupa skrawania K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta IC5100
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SZMU 080408PNTR
Oznaczenie płytki skrawającej SZMU 080408PNTR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225808 GG
EAN / GTIN 7291075460421
Numer producenta 3426681

Tabela zastosowań

GG
K
300
żeliwo sferoidalne
K
240
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 5,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.