śruby mocujące 10 szt., Typ: 1

Nr art.: 229696 1
Cena za 1 sztuka (PLN 16,42 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M5
Długość nominalna L 10 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 20IP
Maks. zalecany moment dokręcania 9 Nm
Oznaczenie producenta SR 10511869
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229696 1
EAN / GTIN 7291075421156
Numer producenta 229696 1