{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | NEODO | |
| Oznaczenie producenta | S890 SZMU 080412PNTR IC810 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 5,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8,2 mm | |
| Promień naroża R | 1,2 mm | |
| Kąt narożny | 88,4 stopni | |
| Kod ISO | SZMU 080412PNTR | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 5 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | PVD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SZMU 080412PNTR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 225811 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075440010 | |
| Numer producenta | 3365019 |