Fresa de planar/esquadrar NEODO, Haste cilíndrica, ⌀ DC/número de arestas de corte Z: 32/4

N.º do artigo: 225750 32/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/número de arestas de corte Z Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEODO
⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 5 mm
Projeção L1 45 mm
Comprimento total Ltot. 130 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada SZ.U0804..
Designação do fabricante S890 ESZ D32-4-C32-R08
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 225750 32/4
EAN/GTIN 7291075481624
Número do fabricante 3417101

Descrição

Versão:

Sistema de fresagem altamente eficiente para o faceamento e fresagem de ressaltos de 90°. Para desbaste e semiacabamento, especialmente de aço e material fundido. Económica graças às 8 arestas de corte por pastilha de corte reversível. Apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável em assento de pastilha em forma de cauda de andorinha.

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "NEODO" Ver todos