NEODO Freză frontală/unghiulară 32/4 mm

Cod articol: 225750 32/4
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare unghiulară
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEODO
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare unghiulară
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 5 mm
Lungime activă L1 45 mm
Lungimea totală Lges 130 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SZ.U0804..
Denumirea producătorului S890 ESZ D32-4-C32-R08
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225750 32/4
EAN / GTIN 7291075481624
Număr producător 3417101

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tăișuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb