NEODO vlak-/hoekfrees 32/4 mm

Artikelnummer: 225750 32/4
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 5 mm
Afkoppellengte L1 45 mm
Totale lengte Ltotaal 130 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat SZ.U0804..
Fabrikantnummer S890 ESZ D32-4-C32-R08
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225750 32/4
EAN/GTIN 7291075481624
Nummer fabrikant 3417101

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouders. Voor het voorbewerken van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen