SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX

Nr art.: 225806 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO SZMU 080408PNRHP
Materiał skrawający HM
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka PVD
Seria S890
Oznaczenie producenta S890 SZMU 080408PNRHP IC830
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 8 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 8 mm
maks. głębokość cięcia ap max 5 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Oznaczenie płytki skrawającej SZMU 080408PNRHP
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Łamacz wiórów tak
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225806 INOX
EAN / GTIN 7291075460414
Numer producenta 3418663

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,3...1 × D / ap maks. = 5,0 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.