{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PREMIUM | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 13 mm | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Maks. prędkość obwodowa | 50 000 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | listwy tworzywo sztuczne | |
| Kod spoiwa | 84 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Specyfikacja | A 46 S4 B84 | |
| Do materiału | Żeliwo | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi | |
| Norma | ISO 2976 |
| Numer artykułu | 21125 | |
| EAN / GTIN | 9003170211253 | |
| Numer producenta | 21125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |