{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | PREMIUM | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme cylindre | |
| Diamètre | 13 mm | |
| Diamètre corps | 6 mm | |
| Longueur queue | 40 mm | |
| Machine motrice | meuleuse droite | |
| Porte-outils | queue | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 50 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 50 000 m/s | |
| Support | Plastique | |
| Indice du liant | 84 | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules sur tige | |
| Granulométrie (mesh) | 46 mesh | |
| Spécification | A 46 S4 B84 | |
| Pour matériau | fonte | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | meulage des arêtes | |
| Norme | ISO 2976 |
| Référence article | 21125 | |
| EAN / GTIN | 9003170211253 | |
| Réf. fabricant | 21125 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |