Circlip Grooves without chamfered edge DIN471/472 TriMILL 013

Nr art.: 141925
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 141925
EAN / GTIN 04255911737477
Numer producenta 141925
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Grooving width A [mm] 2,73, DIN Breite [mm] 2,65, Rake angle 6°, Type TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, Number of cutting edges 3, TriMILL size 013, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC