Závity pojistných kroužků bez zlomení hran DIN471/472 TriMILL 013

Č. pol.: 141925
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 141925
EAN/GTIN 04255911737477
Číslo výrobcu 141925
Výrobca/zodpovedná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Šířka řezu A [mm] 2,73, šířka DIN [mm] 2,65, úhel tříbení 6°, typ TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, počet břitu 3, velikost TriMILL 013, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC