Sikringsring-indstik uden kantbrud DIN471/472 TriMILL 013

Art.-nr.: 141925
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 141925
EAN/GTIN 04255911737477
Producentnummer 141925
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stikbredde A [mm] 2,73, DIN-bredde [mm] 2,65, spånvinkel 6°, type TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, antal skær 3, TriMILL størrelse 013, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC