• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vrezovanje varovalnih obročev brez lomljenja robov DIN471/472 TriMILL 013

Št. art.: 141925
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 141925
EAN/GTIN 04255911737477
Številka proizvajalca 141925
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Širina reza A [mm] 2,73, širina DIN [mm] 2,65, kot rezanja 6°, tip TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, število rezil 3, velikost TriMILL 013, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC