Gorges pour circlips sans cassure des arêtes DIN471/472 TriMILL 013

Réf.: 141925
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 141925
EAN / GTIN 04255911737477
Réf. fabricant 141925
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Largeur de coupe A [mm] 2,73, largeur DIN [mm] 2,65, angle de coupe 6°, type TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, nombre de tranchants 3, taille TriMILL 013, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC