Borgring-uitsparingen zonder afschuining DIN471/472 TriMILL 013

Artikelnummer: 141925
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 141925
EAN/GTIN 04255911737477
Nummer fabrikant 141925
Fabrikant/verantwoordelijke persoon mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Omschrijving

Omschrijving:

Steekbreedte A [mm] 2,73, DIN-breedte [mm] 2,65, spaanhoek 6°, type TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, aantal snijkanten 3, TriMILL-maat 013, coating Tinamatic, substraat FKN, toepassingsgebied universeel ≤54HRC