Escotaduras para anillos de retención sin rotura de bordes DIN471/472 TriMILL 013

Número de artículo: 141925
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 141925
EAN / GTIN 04255911737477
Número del fabricante 141925
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Ancho de corte A [mm] 2,73, ancho DIN [mm] 2,65, ángulo de desprendimiento 6°, tipo TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, número de filos de corte 3, tamaño TriMILL 013, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC