Găuri pentru inele de siguranță fără ruperea marginilor DIN471/472 TriMILL 013

Cod articol.: 141925
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 141925
EAN / GTIN 04255911737477
Număr producător 141925
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Lățime de canelare A [mm] 2,73, lățime DIN [mm] 2,65, unghi de așchiere 6°, tip TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, număr de tăișuri 3, dimensiune TriMILL 013, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC