Intagli per anelli di sicurezza senza rottura dei bordi DIN471/472 TriMILL 013

Codice art.: 141925
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
Codice articolo 141925
EAN / GTIN 04255911737477
Codice del produttore 141925
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Larghezza gola A [mm] 2,73, larghezza DIN [mm] 2,65, angolo di spoglia 6°, tipo TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, numero di taglienti 3, TriMILL dimensione 013, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC