Escotaduras para anillos de retención sin rotura de bordes DIN471/472 TriMILL 013

N.º do artigo: 141925
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 141925
EAN/GTIN 04255911737477
Número do fabricante 141925
Fabricante/responsável mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrição

Descrição:

Ancho de corte A [mm] 2,73, ancho DIN [mm] 2,65, ángulo de desprendimiento 6°, tipo TriMILL 013, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 6,53, t [mm] 2,73, número de filos de corte 3, tamaño TriMILL 013, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC