Dig. universal caliper IP65 ss wo. kni.po 500x100mm

Nr art.: 1348728
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
Seria DIGI-MET
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,08 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 80 µm
Odczyt 0,01 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Długość szczęk 100 mm
Ostrza pomiarowe nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Przełączalny odczyt nie
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 12,5 mm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1348728
EAN / GTIN 4029713019587
Numer producenta 1348728
Numer L L40510 1423
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Factory standard
  • LCD display 8,5 or 12,5 mm
  • Locking screw
  • For internal and external measurements
  • individually adaptable on problematic tasks through measuring inserts with thread M 2,5 (optional see pages 132 - 134)

Opis:

Dig. universal caliper IP65 ss wo. kni.po 500x100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 65
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 500
  • Error Limit (mm): 0.08 mm
  • Error Limit (µm): 80 µm
  • Digit height: 12.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 100 mm

Norma:

Factory standard