Digitální univerzální třmen IP 65 nerezový, bez nožových hrotů 500 x100 mm

Artiklové číslo: 1348728
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada DIGI-MET
Typ krytí IP IP65
Obal volné
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Mez chyby 0,08 mm
Odchylka měření MPE 80 µm
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Délka zobáku 100 mm
Měřicí hroty ne
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Digitální
Přepínatelný odečet ne
Výška číslic LCD displeje 12,5 mm
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1348728
EAN / GTIN 4029713019587
Číslo výrobce 1348728
L-číslo L40510 1423
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Tovární standard
  • LCD displej 8,5 nebo 12,5 mm
  • Zajišťovací šroub
  • Pro interní a externí měření
  • Individuálně přizpůsobitelné na problematické úlohy pomocí měřicích vložek se závitem M 2,5 (volitelně viz strany 132 - 134)

Popis:

Univerzální třmen DIGI-MET nerezový, bez hrotů, 500 x 100 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 65
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–500
  • Mez chyby (mm): 0,08 mm
  • Mez chyby (µm): 80 µm
  • Výška číslic: 12,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 100 mm

Norma:

Factory standard