Dig. caliper for internal grooves 1/100 10-160mm

Nr art.: 1352516
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Innensicherungsnuten-Messschieber
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,06 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 60 µm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 10 mm
Maks. zakres pomiarowy 160 mm
Długość szczęk L 25 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Złącze Złącze USB
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka do rowków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1352516
EAN / GTIN 4029713019648
Numer producenta 1352516
Numer L L40510 1355
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • LCD display 7,5 mm
  • Factory standard
  • Locking screw

Opis:

Dig. caliper for internal grooves 1/100 10-160mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 10 - 160
  • Error Limit (mm): 0.06 mm
  • Error Limit (µm): 60 µm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 25 mm

Norma:

Factory standard