{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DIGI-MET | |
| Oznaczenie producenta | Innensicherungsnuten-Messschieber | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,06 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 60 µm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 160 mm | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Funkcja preset | tak | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 7,5 mm | |
| Złącze | USB-Schnittstelle | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka do rowków | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 1352517 | |
| EAN / GTIN | 4029713019655 | |
| Numer producenta | 1352517 | |
| Numer L | L40510 1356 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |