Universal comparator gauge UHRTAST

Nr art.: 0744101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta DIGI-MET; Uhrtast Vergleichsmessgerät
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 15 mm; 5 mm
Maks. zakres pomiarowy 250 mm
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0744101
EAN / GTIN 4029713073275
Numer producenta 0744101
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Universal comparator gauge UHRTAST