• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Universalmessschieber IP 65 rostfrei, o.Sp. 500 x100 mm

Artikel-Nr.: 1348728
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie DIGI-MET
IP Schutzart IP65
Verpackung lose
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
Fehlergrenze 0,08 mm
Messabweichung MPE 80 µm
Ablesung 0,01 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 500 mm
Schnabellänge 100 mm
Messspitzen nein
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik digital
Ablesung umschaltbar nein
Ziffernhöhe LCD-Display 12,5 mm
Norm Werksnorm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1348728
EAN / GTIN 4029713019587
Herstellernummer 1348728
L-Nummer L40510 1423
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Werksstandard
  • LCD-Anzeige 8,5 oder 12,5 mm
  • Sicherungsschraube
  • Für interne und externe Messungen
  • Individuell anpassbar an problematische Aufgaben durch Messeinsätze mit Gewinde M 2,5 (optional siehe Seiten 132 - 134)

Beschreibung:

DIGI-MET-Universalmessschieber rostfrei, ohne Spitzen, 500 x 100mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,08 mm
  • Fehlergrenze (µm): 80 µm
  • Ziffernhöhe: 12,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 100 mm

Norm:

Factory standard