• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Dig. caliper for internal grooves 1/100 35-300mm

Nr art.: 1352522
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria DIGI-MET
Oznaczenie producenta Innensicherungsnuten-Messschieber
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,06 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 60 µm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 35 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk 100 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Funkcja preset tak
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Przełączalny odczyt tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Złącze USB-Schnittstelle
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka do rowków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1352522
EAN / GTIN 4029713019686
Numer producenta 1352522
Numer L L40510 1295
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • LCD display 7,5 mm
  • Factory standard
  • Locking screw

Opis:

Dig. caliper for internal grooves 1/100 35-300mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 35 - 300
  • Error Limit (mm): 0.06 mm
  • Error Limit (µm): 60 µm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 100 mm

Norma:

Factory standard