Calibre digital universal IP65 ss sin cuchilla po 500x100mm

Número de artículo: 1348728
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie DIGI-MET
Clase de protección IP: IP65
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Margen de error 0,08 mm
Desviación de medición MPE 80 µm
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Longitud del pico 100 mm
Puntas de medición no
Sujeción Tornillo de sujeción
Metrología Digital
Lectura conmutable no
Altura de las cifras pantalla LCD 12,5 mm
Norma norma de fábrica
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 1348728
EAN / GTIN 4029713019587
Número del fabricante 1348728
Número L L40510 1423
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Estándar de fábrica
  • Pantalla LCD de 8,5 o 12,5 mm
  • Tornillo de bloqueo
  • Para mediciones internas y externas
  • Adaptables individualmente en tareas problemáticas mediante insertos de medición con rosca M 2,5 (opcional ver páginas 132 - 134)

Descripción:

Pinza universal DIGI-MET de acero inoxidable, sin puntas, 500 x 100mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Clase IP: IP 65
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,08 mm
  • Límite de error (µm): 80 µm
  • Altura del dígito: 12,5 mm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 100 mm

Norma:

Factory standard