{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | DIGI-MET | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Erreur admissible | 0,08 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 80 µm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 500 mm | |
| Longueur de bec | 100 mm | |
| Pointes de mesure | non | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture commutable | non | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 12,5 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 1348728 | |
| EAN / GTIN | 4029713019587 | |
| Réf. fabricant | 1348728 | |
| Article hors catalogue | L40510 1423 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |