Universele digitale schuifmaat IP65 ss zonder mes po 500x100mm

Artikelnummer: 1348728
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1348728
EAN/GTIN 4029713019587
Nummer fabrikant 1348728
L-nummer L40510 1423

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Fabrieksstandaard
  • LCD-scherm van 8,5 of 12,5 mm
  • Borgschroef
  • Voor interne en externe metingen
  • Afzonderlijk aanpasbaar voor problematische taken door het meten van wisselplaten met schroefdraad M 2,5 (optioneel, zie pagina 132 - 134)

Omschrijving:

DIGI-MET universeel remklauw roestvrij staal, zonder punten, 500 x 100mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 65
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 500
  • Foutlimiet (mm): 0,08 mm
  • Foutlimiet (µm): 80 µm
  • Cijferhoogte: 12,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 100 mm

Norm:

Factory standard