Dig. universal caliper IP65 ss wo. kni.po 300x90mm

Nr art.: 1348722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Granica błędu 0,06 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 60 µm
Odczyt 0,01 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Długość szczęk L 90 mm
Ostrza pomiarowe nie
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Przełączalny odczyt nie
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1348722
EAN / GTIN 4029713019570
Numer producenta 1348722
Numer L L40510 1363
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Factory standard
  • LCD display 10 or 12,5 mm
  • Locking screw
  • For internal and external measurements
  • individually adaptable on problematic tasks through measuring inserts with thread M 2,5 (optional see pages 132 - 134)

Opis:

Dig. universal caliper IP65 ss wo. kni.po 300x90mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • IP class: IP 65
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 300
  • Error Limit (mm): 0.06 mm
  • Error Limit (µm): 60 µm
  • Digit height: 8.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 90 mm

Norma:

Factory standard