• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Inline pressure regulator, 2 x IT, G 1/4, pre-set 6 bar

Nr art.: 101478

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Seria inline
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wydajność przepływu 700 l/min
Ciśnienie robocze od 6 bar
Ciśnienie robocze do 6 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal; 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101478
EAN / GTIN 4047322247146

Opis

Opis:

Trennscheibe  f. Bleche/Profile/Vollmaterial, Abmess.150x1,6x22 mm, Hersteller TYROLIT # 920351
Inline pressure regulator, 2 x IT, with secondary venting, Pre-pressure dependent, G 1/4, Working pressure (pre-set) 6 bar

Cecha szcz.:

  • A: 59.0 mm
  • SW 1: 16 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Series: inline
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1/4
  • Connection: 2 x internal thread
  • Rate of flow: 700 l/min
  • internal components: Stainless steel, nitrile rubber, brass
  • Max. operating pressure: 25 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 6 bar

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "inline" Zobacz wszystkie