Inline pressure regulator for water / air, G 1/4, pre-set 3 bar

Nr art.: 101504
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria inline
Długość całkowita 34 mm
Szerokość całkowita 52 mm
Ciśnienie robocze od 3 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101504
EAN / GTIN 4047322247337
Numer producenta 101504
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator for water / compressed air applications, without venting, G 1/4, AF 17, Working pressure (pre-set) 3 bar

Cecha szcz.:

  • A: 34.0 mm
  • B: 52.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Series: inline
  • Casing: Nickel-plated brass
  • Thread: G 1/4
  • internal components: brass
  • sealing material: NBR
  • flow measurement: at Pe 1 e = 10 bar and pressure drop Δe p e = 0.8 bar (compressed air)
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 3 bar