Inline pressure regulator, 2 x IT, G 3/4, pre-set 4 bar

Nr art.: 149063
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Seria inline
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 102 mm
Wydajność przepływu 3 200 l/min
Ciśnienie robocze od 4 bar
Ciśnienie robocze do 4 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/4 cal; 3/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149063
EAN / GTIN 4047322584012
Numer producenta 149063
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator, 2 x IT, with secondary venting, Pre-pressure dependent, G 3/4, Working pressure (pre-set) 4 bar

Cecha szcz.:

  • A: 102.0 mm
  • SW 1: 34 mm
  • SW 2: 40 mm
  • Series: inline
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 3/4
  • Connection: 2 x internal thread
  • Rate of flow: 3200 l/min
  • internal components: Stainless steel, nitrile rubber, brass
  • Max. operating pressure: 25 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 4 bar

Z tej samej serii "inline" Zobacz wszystkie