Inline pressure regulator for water / air, G 1/4, pre-set 7 bar

Nr art.: 150636
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria inline
Długość całkowita 52 mm
Szerokość całkowita 34 mm
Ciśnienie robocze od 7 bar
Ciśnienie robocze do 7 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy stal
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150636
EAN / GTIN 4047322588348
Numer producenta 150636
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator for water / compressed air applications, without venting, G 1/4, AF 17, Working pressure (pre-set) 7 bar

Cecha szcz.:

  • A: 34.0 mm
  • B: 52.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Series: inline
  • Casing: Nickel-plated brass
  • Thread: G 1/4
  • internal components: brass
  • sealing material: NBR
  • flow measurement: at Pe 1 e = 10 bar and pressure drop Δe p e = 0.8 bar (compressed air)
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 7 bar