Inline pressure regulator for water / air, G 1/4, pre-set 8 bar

Nr art.: 150637
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria inline
Długość całkowita 52 mm
Szerokość całkowita 34 mm
Ciśnienie robocze od 8 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150637
EAN / GTIN 4047322588362
Numer producenta 150637
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator for water / compressed air applications, without venting, G 1/4, AF 17, Working pressure (pre-set) 8 bar

Cecha szcz.:

  • A: 34.0 mm
  • B: 52.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Series: inline
  • Casing: Nickel-plated brass
  • Thread: G 1/4
  • internal components: brass
  • sealing material: NBR
  • flow measurement: at Pe 1 e = 10 bar and pressure drop Δe p e = 0.8 bar (compressed air)
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 8 bar