{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
inline
|
|
| Wydajność przepływu |
650 l/min
|
|
| Ciśnienie robocze do |
5 bar
|
|
| Maksymalne ciśnienie robocze |
25 bar
|
|
| Minimalna temperatura pracy |
0 °C
|
|
| Maksymalna temperatura pracy |
80 °C
|
|
| Typ przyłącza |
Gwint zewnętrzny; Gwint wewnętrzny
|
|
| Gwint wewnętrzny |
1/4 cal
|
|
| Gwint zewnętrzny |
1/4 cal
|
|
| Materiał obudowy |
aluminium
|
|
| Rodzaj produktu |
regulator ciśnienia
|
| Numer artykułu | 101491 | |
| EAN / GTIN | 4047322247276 | |
| Numer producenta | 101491 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |