Inline pressure regulator for drinking water G 1/4, pre-set 5 bar

Nr art.: 150642
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria inline
Długość całkowita 34 mm
Szerokość całkowita 52 mm
Wydajność przepływu 4 l/min
Ciśnienie robocze od 5 bar
Ciśnienie robocze do 5 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Minimalna temperatura pracy 4 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Norma DIN EN ISO 2503
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150642
EAN / GTIN 4047322588485
Numer producenta 150642
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator for drinking water, without venting, G 1/4, AF 17, Working pressure (pre-set) 5 bar, PN max. 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 34.0 mm
  • B: 52.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Series: inline
  • Casing: GV-5 FWA
  • Thread: G 1/4
  • Rate of flow: 4 l/min
  • internal components: Stainless steel DIN 1.4404 / AISI 316L
  • sealing material: FPM
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • flow measurement: at P1 = 10 bar and pressure drop ∆p = 0.8 bar
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: 4 °C
  • Working pressure (preset): 5 bar