{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Presión de trabajo máxima | 25 bar | |
| Serie | inline | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Valor del flujo | 700 l/min | |
| Presión de trabajo desde | 6 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 6 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 25 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 80 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior; Rosca interior | |
| Rosca interior | 1/4 pul; 1/4 pul | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Tipo de producto | regulador de presión |
| Número de artículo | 101478 | |
| EAN / GTIN | 4047322247146 |