{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de lucru maxim | 25 bar | |
| Serie | inline | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Valoare debit | 700 l/min | |
| Presiune de lucru de | 6 bar | |
| Presiune de lucru până la | 6 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 25 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 80 °C | |
| Tip conectare | Filet interior; Filet interior | |
| Filet interior | 1/4 inch; 1/4 inch | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Tip produs | regulator de presiune |
| Cod articol | 101478 | |
| EAN / GTIN | 4047322247146 |