Inline pressure regulator, IT/ET, G 1/4, pre-set 4 bar

Nr art.: 101490
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria inline
Wydajność przepływu 600 l/min
Ciśnienie robocze od 4 bar
Ciśnienie robocze do 4 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint zewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Gwint zewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101490
EAN / GTIN 4047322247269
Numer producenta 101490
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Inline pressure regulator, IT/ET, with secondary venting, Pre-pressure dependent, G 1/4, Working pressure (pre-set) 4 bar

Cecha szcz.:

  • A: 69.0 mm
  • SW 1: 16 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Series: inline
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: Aluminium
  • Thread: G 1/4
  • Connection: Internal/external thread
  • Rate of flow: 600 l/min
  • internal components: Stainless steel, nitrile rubber, brass
  • Max. operating pressure: 25 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: 0 °C
  • Working pressure (preset): 4 bar